{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 060201 | |
Nirkon säde | 0,1 mm | |
Laji | PR1725 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | M | |
Oheiskäyttö | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MFP-SKS | |
Toleranssi | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,03 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 200 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 50 m/min - 150 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260090 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664923335 |