Pyörivä sorvinkärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60°/30°

Tuote nro.: 320900
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
9 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin kapea runko ja hyvä pyörintätarkkuus.
  • Tarkkuusneula- ja -aksiaalilaakerin ansiosta poikkeama on enintään 0,003 mm erittäin pienessä rungon halkaisijassa.
  • Kartio ja viistetyt osat ovat karkaistua laakeriterästä (61 − 63 Rockwell).

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sorvaus- ja hiontatöihin, joissa vaaditaan pientä päänhalkaisijaa ja suurta tarkkuutta.