{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lehden korkeus H | 32 mm | |
Sovitin | PSC 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
Ulko-⌀ D | 80 mm | |
Kärjen keskisiirto f | 22 mm | |
Tuotetyyppi | Pistoteränpidin |
Tuotekoodi | 318904 32 | |
Valmistajan numero | PS6.AM3.K11.145 |