{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Nelikulmapitimelle | 20 mm | |
Sovitin | PSC-40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 60 mm | |
B | 30 mm | |
Ulko-⌀ D | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318903 20 | |
EAN / GTIN | 2050001714770 | |
Valmistajan numero | PS4.V20.R21.080 |