{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Sarja | Centro P | |
Tyyppi CP ER:lle | 16 | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 200 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka | ≤ 6 µm | |
Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ D | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305940 16 | |
Valmistajan numero | 44326002000 |