Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P HSK-A 100 A = 160

Tuote nro.: 305960
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörimistarkkuus, ER-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka: ≤ 6
  • Pyörimistarkkuus, HP-kiristysholkki ja CP-kiristysholkki -istukka: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Kuvaus

Malli:

  • Ulko- ja sisäkartio hiottu, Ballufchip-poraus.
  • Käynti- ja toistotarkkuus 3 µm, kun 3×D, kork. 50 mm.
  • Erittäin hyvät pitovoimat kiristysholkin istukkaan kokonaan kiinnittymisen ja pinnoitetun kiristysmutterin ansiosta.
  • Tärinänvaimennus kiristysholkilla ja istukan massalla.
  • Vaihtoehtoisesti: ilman tiivistystä, ER-kiristysmutteri CP nro 309655 tai tiivistetty järjestelmä, jossa on ER-kiristysmutteri CP tiivistyslaatiolle HP nro 309665 yhdessä tiivistyslaattojen HP nro 309666309668 kanssa(IKZ:lle tai liankerääjänä!).

Etu:

Patentoitu optimaalinen kiristysholkin istuvuus, kaksoisohjaukset, trapetsikierteet ja liukupinnoitetut kiristysmutterit sulautuvat kiristettäessä kiinteäksi kokonaisuudeksi ja varmistavat jäykkyyden ja tarkkuuden.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen erittäin tarkkaan kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Ilman kiristysmutteria ja tiivistysrenkaita.

Erikoistarvike:

ER-tarkkuuskiristysholkit HP:lle nro 309368309381 ja kierretapille nro 309402309419 (ei Holex). ER-kiristysmutterit CP nro 309655; 309665. Tiivistyslaatat nro 309666309668. Pyöräavain CP nro 309754, 309756.

Ohje:

  • Istukka CP kiristää vain nimellis-⌀ varren ⌀ -toleranssiin h10.
  • Käytettävä yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Centro P"