Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB SK 40 lyhyt

Tuote nro.: 300835
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
191 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6358
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Kuvaus

Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru.
GARANT − kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

Käyttö:

  • Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.
  • Vääntiörengas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

Ohje:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.
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
    Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin