Kutistusistukka 3°, kapea HSK-E 40 A = 70

Tuote nro.: 308304
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
31 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: E
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 40000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Kuvaus

Malli:

  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
  • HSK-työpinnat työstetty.
  • Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).

Tasapainotusluokka 2,5 / 40000 min−1.

Käyttö:

  • Erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
  • Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880. Hylsyavain nro 309890. Kutistusistukan pidennyskappaleet 302410 koko 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210354450.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin