• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vähennysholkki morsekartiovarteen kiinnityskierteellä HSK-A 100

Tuote nro.: 306790
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 8
  • Lastuamisstrategia: HSC

Kuvaus

Malli:

  • Hiottu sisä- ja ulkopuolelta tarkkakartioisiksi.
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Istukat kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
  • HSK-työpinnat työstetty.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.