HT-istukka BT 40 lyhyt

Tuote nro.: 303450
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
45 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
  • Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.

Etu:

  • Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque) prosessivarmaan työstöön.
  • Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.
  • Lämmönsieto 120 °C.

Käyttö:

Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

Ohje:

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.