{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
ER-kiristysholkeille | 32 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 32 | |
ER-kiristysavain | 32 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302825 32 | |
EAN / GTIN | 4250122615453 | |
Valmistajan numero | 506.02.20.100 |