• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Kemikaalisuojakäsineet UltraNitril 381

Tuote nro.: 094755
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 20,56 €
  • alkaen 12
    alkaen 17,14 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
465 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton
  • Suojausluokka: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (JKLOPT)

Kuvaus

Malli:

Kemikaalisuojakäsine Stansolv AK22, sisäkäsine puuvillaneulosta parasta mukavuutta varten, nitriiliä, EN 374, paksuus 0,85 mm, nestetiivis, ei sis. silikonia, sopii elintarvikkeille FDA:n mukaan, erittäin hyvä mekaaninen kestävyys. Pituus 35,5 cm, CE 3121.