VA-pyörösahanterä hieno

Tuote nro.: 177500
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
37 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushammastus ja viimeistelyhiotut sivupinnat. Rintakulma soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille. Nitrattu pinta: kova ja kestävä suoja materiaalin hitsautumista vastaan.

Käyttö:

Hammasjako t: (hammasmuoto)
  • 3 mm (BW) − ohuet putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − putket, profiilit ja umpimateriaalit, seinämän paksuus yli 4 mm tai halkaisija enint. 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − umpimateriaalit yli 50 mm.

Sopii:

EISELE ja TRENNJAEGER-kylmäpyörösahat.

Ohje:

  • Optimaaliseen suorituskykyyn ja kestoon: käytetään kylmävoitelutiivistettä nro 084260.
  • DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50  %.