Mini-tasoupotin 180° läpirei'ille 180° pinnoittamaton

Tuote nro.: 155700
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
114 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 373
  • Varsi: Lieriövarsi.
  • Upotusviisteen kulma: 180

Kuvaus

Malli:

Kierukkaurainen upotin, kiinteät ohjaustapit.
DIN 373 / ISO 4206.

Käyttö:

Läpirei'ille laatutaso hieno (ISO-arvot), standardin DIN 69 mukainen.
Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantaruuvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

Ohje:

Koko 4,6×2,4 − ei määritelty DIN-standardeissa.
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
    Upottimen ⌀ D1 × tapin ⌀ D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin