TKM-jyrsin HPC TiAlN

Tuote nro.: 203212
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
380 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: 0,05×D särmäyksessä
  • Sisäjäähdytys: ei

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo 70:
Erityinen TKM-aine, jonka murtolujuus on erittäin hyvä
ja joka samalla kestää erittäin hyvin kulutusta ja takaa optimaalisen työstövarmuuden. Uudenlainen High-Tech-nanokristallipinnoite kovien materiaalien jyrsintään 70 HRC:hen asti. Soveltuu erinomaisesti jatkuvaan käyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.
Koot 2 − 5: Olakekulma α = 15°.
Toleranssi:
  • Koko (nim.-⌀): DC ≤ koko 12: 0 / −0,02 mm;
  • Koko (nim.-⌀): DC alk. koosta 16: 0 / −0,03 mm.

Käyttö:

Soveltuu erityisen kovageometrian ansiosta erityisesti karkaistuille materiaaleille 60 HRC − 70 HRC.
Kehäjyrsintään viimeistelyjyrsintänä
(otsaleikkuu vain pienillä lastuamissyvyyksillä).

Ohje:

Materiaaleille > 65 HRC: ae = 0,02×D.
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin