TKM-jyrsin HPC TiAlN

Tuote nro.: 203009
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
281 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen
  • Terien jako: epätasainen

Kuvaus

Malli:

Etenkin ruostumattomien terästen työstöön suurtehoalueella, esim. dupleksiteräkset.
Lastuamissärmä koko 4 = 0,07 mm; koko 5 − 8 = 0,12 mm; koko 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ koko 20 = 0,3 mm
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin