Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC DIN 6535 HB TiAlN

Tuote nro.: 206358
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen

Kuvaus

Malli:

Erikoispinnoite takaa hyvän kestävyyden ja suuren lastuamistehon.
Tasapainotusluokka G2,5.
Ni-perusseosten jyrsintään, 35°:n kierukka.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin