Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-pora IK lieriövarsi yksisuuntainen DIN 6535 HA Timantti

Tuote nro.: 122534
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 5×D
  • Kärkikulma: 90
  • Varsi: DIN 6535 HA

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven timanttikidepinnoite sp3 työstövarmaan kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. 90°-kärkikulma ja erikoismitoitus halkeilun estämiseksi.
2-kertaiset kalvimisterät mahdollistavat optimaalisissa käyttöolosuhteissa poraukset, joissa on erittäin hyvä tarkkuus (pyöreys < 15 µm, perustoleranssiaste IT 7). Vähäisempi lämmön muodostuminen sisäjäähdytyksen ansiosta mahdollistaa paremmat säätöarvot.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Toimitetaan 1/100 mitoissa taulukon mukaisesti.