• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Otsajyrsin N pinnoittamaton

Tuote nro.: 181500
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
45 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 1880 T1
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • Lieriöotsajyrsimen kiinnitys: Sovitusuralla

Kuvaus

Malli:

Jyrsin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

Käyttö:

Tyyppi N = normaalihammastus, 30° lastu-ura.

Ohje:

fz arvolle ae = 0,5 - 1×D.