{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
Valmistajamerkintä | FSC 500 QSL | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Työkalupidin | Starlock Max, Starlock Plus, Starlock | |
Värähtelyluku | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Heilahteluväli (värähtelyliike) | 2 × 2,0 astetta | |
Tehonkulutus | 450 W | |
Hiomalevyn kulmamitta | 80 mm | |
Paino | 1,6 kg | |
Tuotetyyppi | Monitoimikoneet |
Tuotekoodi | 077804 72294661 | |
Valmistajan numero | 72294661000 |