• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen

Tuote nro.: 290020
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
3 kappaletta varastossa
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.
KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.
Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
  • Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta.
  • Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuden yksinkertaista säätöä varten.
  • Työskentelyaluetta voidaan suurentaa kääntämällä pyällyspitimiä.
  • Leuat voi vaihtaa (leukasarjat tilauksesta), jotta pyällys laippaan asti onnistuu.

Ohje:

Käytettäessä ⌀ 25 mm:n pyällyskehrää työalue laajenee 0–65 mm:iin.