• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Vääntiö, säädettävä Vahvistettu 0

Tuote nro.: 148150 0
  • Standardi: DIN 1814

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 1814
Leukaväli □ 2 mm - 5 mm
käsikierretapille DIN 352 M1−M8
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Kokonaispituus 130 mm
Tuotetyyppi Kierreleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 148150 0

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiinnitysleuat ja teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käyttöä varten toinen teräskahva voidaan ruuvata irti.
Vahvistettu malli. Kaikki mitat laadukkaasti taotulla teräskotelolla ja kokoteräksisillä kahvoilla.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin