• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm) A60

Tuote nro.: 591720 A60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Tasohionta
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Muoto: 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Tasohionta
Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Koostumus SD83A60II7PVK8F
Muoto 1
Laikan ⌀ D 250 mm
Laikan leveys T 25 mm
Reiän ⌀ H 76,2 mm
Tuotetyyppi Tasohiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 591720 A60
EAN / GTIN 9003176643898
Valmistajan numero 664389

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.
Korkeasuorituskykyinen sarja, jossa on sintrattu korundi, mikä takaa pidemmän käyttöiän, paremman leikkuutehon ja viileämmän leikkuun. Soveltuu erityisen hyvin runsasseosteisille, karkaistuille teräksille sekä INOX- ja HSS-materiaaleille, kovuus 60 HRC. Seuraava laatutaso tarjoaa superhankaavat CBN-hiontalaikat VIB-STAR CBN.
  • Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.
  • Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.

Erittely:

SD83A60II7PVK8F

Ohje:

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.
Sopii myös ulkoiseen pyöröhiontaan.