{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Hionta-menetelmä | Tasohionta | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | F13A46HH11PV | |
Muoto | 5 | |
Laikan ⌀ D | 350 mm | |
Laikan leveys T | 50 mm | |
Reiän ⌀ H | 127 mm | |
Syvennyksen ⌀ P | 200 mm | |
Syvennyksen syvyys F 1 | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Tasohiomalaikka |
Tuotekoodi | 590560 | |
EAN / GTIN | 9003176652975 | |
Valmistajan numero | 665297 |