{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 12 V | |
Valmistajamerkintä | GSB 12V-15 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
Moottorin rakenne | Harjamoottori | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 15 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 30 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 380 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1 300 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1 mm - 10 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 10 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 19 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 10 mm | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla | 10,5 m/s2 | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa | < 2,5 m/s2 | |
Paino | 1 kg | |
Tyypillinen käyttö | Medium | |
Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
Tuotekoodi | 070104 GSB1215 | |
Valmistajan numero | 06019B6906 |