Malli:
Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla.
Tiiviskuplainen vaahto on
öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä.
Pintakerros on antrasiittia ja työkalujen alla oleva sininen
kontrastiväri osoittaa,
mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat
täyttävät 1/3 (176×383×30 mm) (nämä sopivat myös GARANT Shadowboard -alustoihin nro
923210 koko 176) tai
2/3 (352× 383×30 mm)
laatikon hyötyalasta.
Sopii:
GARANT- ja HOLEX-työkaluvaunut
syvyys 470 mm ja 450 mm, täysin ulosvedettävät laatikot nro
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Työkaluvaunuille, joissa
osittain ulosvedettävät laatikot, vain
tietyin rajoituksin.
Toimituksen sisältö:
Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro
916778 , koko 0: 1 kpl
Ruuvinväännin Torx®-ruuveille nro
625150, koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: kutakin 1 kpl
Taivutettu kuusiokoloavainsarja, kuulapää, nro
627141, koko 9: 1 sarja