Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tietokonepääte tulostimen kansi

Tuote nro.: 951501
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Monitorikotelo, tuuletin, enintään 19 tuuman putkinäytöille, korkeussäädettävä, sinkitty hylly. Lukittavat pariovet, joissa polykarbonaattiruutu.
Näppäimistöalusta lukittuu päätyasentoon. 3-asentoinen korkeudensäätö 60 mm:n välein (1058 / 1118 / 1178 mm), lukittava, puinen käsituki ja vedonpoistaja.
Tietokonekaappi, tuuletin ja 1 korkeussäädettävä sinkitty hylly ja kaapelien läpiviennit siistiä asennusta varten. Kaikki lukot ovat sarjalukittavia.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etuosassa ja ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Tietokoneasema sopii yhteen kaappijärjestelmän kaappien nro 956000956785 kanssa, ja voidaan tarpeen mukaan yhdistää niihin.