ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD SK 50 A = 70

Tuote nro.: 300555
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
191 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 18 000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Kuvaus

Malli:

Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kuulakärkilevy/RFID-siru.
HOLEX −
tarkkuuskiristysmutteri HOLEX tasapainotettu (G6,3 / 18 000 min−1, kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3 / 18 000 min−1).

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin − muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309449, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).