Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kuituhiomalaikka XF 733 (CER) ⌀ 115 mm

Tuote nro.: 566451
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: alumiini
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Kuvaus

Malli:

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
VSM XF 733, erittäin hyvä hiomateho ja käyttöaika ei-rautametalleissa, kuten alumiinissa. Hionta-aktiivinen lisäkerros estää jumiintumisen ja lastujen kiinnittymisen.
Raetyyppi: keramiikkarae, jossa on hionta-aktiivinen pinnoite (STEARAT Plus).

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670. Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.