Digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA MICRO-HITE, sisältää ohjauspaneelin

Tuote nro.: 445285
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
9 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; TESA Link Connector TLC
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Kuvaus

Malli:

Hybridi-ohjauspaneeli
  • Taustavalolla varustettu näppäimistö, yksinkertaistettu ja selkeä rakenne sekä selvät tiedot.
  • Miellyttävä ja joustava käyttää näppäimistön ja kosketusnäytön rinnakkaiskäytön ansiosta.
  • Ergonominen kehon asento joustavasti säädettävän ohjauspaneelin ansiosta.
  • Säästää aikaa ja helpottaa prosesseja sarjamittauksissa.
  • Valinnainen tietojen hallinta mittausohjelmistoilla Stat-Express tai Data-Direct. Tallennusmahdollisuus USB-tikulle.

Manuaalisesti säädettävä digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA MICRO-HITE laajoihin mittauksiin 1D- tai 2D-koordinattisuunnissa.
  • Inkrementaalisesti jaoteltu lasinen mitta-asteikko, jossa viitepiste.
  • Erittäin hyvä tarkkuus järjestelmällisten mittauspoikkeamien automaattisen korjauksen avulla. Pituuden laajenemiskerroin teräksen mukaan.
  • Kytkettävä ilmalaakerointi
  • Käyttäjäystävällinen aktivoitujen toimintojen useammalla kielellä näytettävien opastetekstien ansiosta.

Ohjelmisto/mittaustoiminnot
  • Kattavat mittausmahdollisuudet, esimerkiksi yhdensuuntaisuus, kulmamittaukset, yksinkertaiset 2D-mittaukset jne.
  • Integroitu tietokone.
  • Automaattinen mittaustulosten laskenta ohjelman toistoissa tallennettavien toistojen avulla.
  • Asiakaskohtaisten toleranssien syöttömahdollisuus. Iso-toleranssit on tallennettu automaattisesti ohjelmistoon. Suorat ja selkeät käyttäjätiedot hyväksynnän/hylkäyksen avulla.
  • Mittausraporttien helppo laadinta.

Etu:

Selvästi nopeutettu kääntöpisteiden mittaus (min, max, Ø) patentoidulla Quick-Center-teknologialla. Visualinen tietojen ilmoitus meluisissa ympäristöissä kaikille mittauksille.

Käyttö:

Vankan rakenteen ansiosta soveltuu sekä korjaamo- että laboratoriokäyttöön. Ihanteellinen sarjamittauksissa.

Toimituksen sisältö:

Peruslaite TESA MICRO-HITE, mukana ohjauspaneeli, vakiomittauskärjenpidin, vakiomittauskärki koetinsauvalla ja mittauskuulalla ⌀ 5 mm, vertailukappale, sähköpumppu (asennettu) laitteen alustan ilmajousitusta varten, akkukotelo (ladattava litiumioniakku), verkkosovitin (latauslaite), verkkokaapeli. SCS-kalibrointitodistus.

Erikoistarvike:

USB-tulostin nro 445293, tulostuspaperi nro 445294, tiedonsiirtokaapeli nro 498918 koko USB; ohjelmisto Data-Direct nro 498925; ohjelmisto Stat-Express nro 498926; radiolähetin TESA BLE nro 498921 koko BT; vara-akku nro 445443 koko AKKU; pölynsuojakupu; laaja erikoisvarustevalikoima (esim. suorakulmaisuuden mittaamiseen) saatavana tilauksesta.