Jyrsintuurna jäähdytyskanavareiällä, muoto ADB BT 30 lyhyt

Tuote nro.: 303010
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
67 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Jäähdytinkanavan reikä: ei lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1

Kuvaus

Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.
Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). Tasapainoluokka G2,5 / 25 000 min-1. Muoto ADB.
4 jäähdytyskanavaporausta.
  • Lieriömäinen muoto.
  • Balluff chip -poraus.
  • Suurennettu laipan tukipinta.

Etu:

Selvästi pienempi värinäalttius! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.