Jyrsintuurna värinävaimennus BT 50 A = 300

Tuote nro.: 303055
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
20 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Kuvaus

Malli:

  • Lieriömäinen muoto.
  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • RFID / Balluf chip -poraus.
  • Suurennettu laipan tukipinta.
  • Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäalttius! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.