Malli:
Sisäpuolen varustus:
1 työkalusäiliö ”Wera2go 4”, sis. 1 säädettävän tarrajakolevyn jopa 5 eri jakoon.
Yksilöllisesti mukautettava liikkuvuuden parantamiseksi, tarrajärjestelmä sisä- ja ulkopuolella.
Vankka ja muotonsa säilyttävä.
Vankka ja muotonsa säilyttävä materiaali on erittäin viillon- ja pistonkestävä. Mukana kuljetettavat työkalut suojataan vaurioilta ja kosteudelta.
Erittäin mukava käyttää.
Työkalu voidaan ripustaa kantohihnalla olalle, jolloin kädet jäävät vapaiksi. Siirrettävä leveä pehmuste parantaa käyttömukavuutta.
Muunnettavissa tarrajärjestelmän avulla
Tarrajärjestelmän avulla Wera 2go -järjestelmän komponentit voidaan kiinnittää Wera 2go 2 -työkalupidikkeeseen ja kaikkiin tarrakiinnitteisiin Wera-työkalusalkkuihin ja -laukkuihin. Tämä mahdollistaa kulloisenkin työkohteen mukaisen työkalun mukauttamisen.
Toimituksen sisältö:
1 työkalusäiliö ”Wera2go 4”, sis. 1 säädettävän tarrajakolevy jopa 5 eri jakoon.