{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 10 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 1 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Mittausalue | 1 Nm - 10 Nm | |
Näyttölaitteen leveys | 120 mm | |
Näyttölaitteen korkeus | 124 mm | |
Näyttölaitteen syvyys | 167 mm | |
Paino | 5,21 kg | |
Nelikulmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Vääntömomentin tarkistuslaite |
Tuotekoodi | 654655 10 | |
Valmistajan numero | 96521201 |