• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 42-osainen 6

Tuote nro.: 630328 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 41
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-14 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-6 mm
Pakkaus teräspeltikotelo
Pituus 234 mm
Leveys 104 mm
Korkeus 41 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630328 6

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M10.
Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M2 - M4
ja kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Kuusioterät C 6,3: 4 kpl, vastaa nroa 675240 koot 3; 4; 5; 6
Terät Phillips-ruuveille C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-terät C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675320 koot 1/25; 2/25; 3/25
Uraterät C 6,3: 3 kpl, vastaa nroa 675250 koot 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Terät Torx®-ruuveille C 6,3: 7 kpl, vastaa nroa 675340 koot TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-väännin: 1 kpl, vastaa nroa 633029
Käsikahva: 1 kpl, vastaa nroa 632829
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632420 koot 50; 100
Murrosnivel: 1 kpl nro 633520
Räikkä: 1 kpl nro 632300, poistonuppi
Kytkinvarsi E 6,3: 1 kpl, vastaa nroa 675020 koko 6,3K 1/4 tuuman terille C 6,3
Liitinvarsi: 1 kpl, nro 650005 koko 2 kuusiokantaliitin E 6,3 1/4 tuumaa − nelikanta 1/4 tuumaa
BITS-kärkien liitinkappale: 1 kpl nro 676800 1/4 tuumaa nelikantahylsy - kuusiokanta-apuvääntökahva 1/4 tuumaa
säilytys: teräspeltikotelo