Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Ultraäänipuhdistuslaite DURA-T

Tuote nro.: 082924

Kuvaus

Malli:

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.
Pöytämalli: DURA-T − hitsatut, ruostumattomasta DUPLEX-teräksestä valmistetut altaat soveltuvat monivuorokäyttöön.

Käyttö:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

Toimituksen sisältö:

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.
Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.