{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | RS 17-70 E | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 200 W | |
Nauhan leveys | 20 / 40 mm | |
nauhan pituus | 815 mm | |
Putken ⌀:lle | 8 mm - 80 mm | |
tyyppi | 72211351 | |
Paino | 4,2 kg | |
nauhan enimmäisnopeus | 22 mm/s | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Putkihiomakone |
Tuotekoodi | 077715 72211351 | |
Valmistajan numero | 72211351013 |