{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Fein tyyppi E 18 V | |
Valmistajamerkintä | AWB P10 SELECT | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
akun jännite | 18 V | |
Enimmäiskierrosluku | 0 min-1 - 1 370 min-1 | |
Poraistukkakiinnitys | B10 | |
Poraistukan kiristysalue | 0,8 mm - 10 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 1 vaihde | 10 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 1 vaihde | 25 mm | |
Paino | 2 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
soveltuu materiaalille | teräs | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 075123 71050462 | |
Valmistajan numero | 71050462000 |