Akkuporaruuvinväännin

Tuote nro.: 070241
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
184 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain
  • Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.
  • Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
  • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.
  • Softgrip.

Huippuluokan teho-painosuhde jopa 20 Nm:n vääntömomenttiin asti voimakkaaseen ruuvaukseen - kevyt laite ja lyhyt pää 163 mm.
Pitkä käyttöikä harjattoman EC-moottorin ansiosta.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin