Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Talvitakki ARCTIC musta / oranssi

Tuote nro.: 091974
Koko-opas
  • Kangaskoostumus: 100 % polyamidi
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN 343; EN 342

Kuvaus

Malli:

Huippuluokan talvitakki ARCTIC miellyttävästä ja pehmeästä materiaalista. Erittäin hyvä eristys PrimaLoft®-materiaalin ansiosta. Helly-Tech® Performance -teknologian ansiosta takki on lisäksi erittäin vesitiivis ja hengittävä. Soveltuu erinomaisesti aktiiviseen toimintaan kylmässä työympäristössä. Irrotettava huppu ja säädettävät hihansuut tarrakiinnityksellä. Heijastavat yksityiskohdat olkapäillä parantavat näkyvyyttä. Ei olkasaumoja.
  • Vetoketjulliset rintataskut.
  • Vetoketjulliset sivutaskut.
  • Sertifioitu standardien EN 343 (luokka 3.1) ja EN 342 mukaisesti.

Palvelut & tuoteneuvojat

Housujen / haalareiden kokotaulukko

HELLY HANSEN® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin HELLY HANSEN® osalta

Miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Valmistajan tiedot Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin