• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Nilkkurit, mustat VD PRO 3800 GTX, S2 NB

Tuote nro.: 092565
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
15 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Kuvaus

Malli:

Turvakenkä, GORE-TEX®-kalvo takaa erinomaisen hengittävyyden. Ylimääräinen kosteus ja lämpö johtuvat nopeasti pois. Höyryä läpäisevä vesitiivis nahka takaa parhaan tuuletuksen kengän sisällä. SECURA VARIO® -kantavaimennus.
  • Pintamateriaali ultrakevyttä mikrokuitua.
  • Pölyläppä.
  • Varressa Carbon-kuviointi.
  • Ulkopohja TPU Athletic, musta.
  • Saumaton kenkärakenne.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092566.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin