• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Käsinepari KX-07 PETROLEA 8

Tuote nro.: 094317 8
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; tarrakiinnitys
  • Neulosteknologia: 15G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KX
Sisältö 1
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Kuivaus Ilmakuivaus
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; tarrakiinnitys
EN 388 4121X
Rungon materiaali Lycra®, polyamidi
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kokopinnoite
Käyttöalue Allround
Pituus 255 mm
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 8
Neulosteknologia 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094317 8
Valmistajan numero KX-07 W. VELCRO/SZ.8

Kuvaus

Malli:

Tarrakiinnitys takaa hyvän ja varman istuvuuden.
Öljyä hylkivä suojakäsine, jossa on kaksinkertainen nitriilipinnoite märkiin ja öljyisiin ympäristöihin.
  • Nitriilikokopinnoite antaa luotettavan suojan öljyltä ja rasvalta.
  • Kämmenosien ja sormien nitriilivaahtopinnoite takaa pitovarmuuden märissä ja öljyisissä ympäristöissä.
  • Joustava neulekalvosin.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.