• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

GARANT Master Titan TKM-viimeistelyjyrsin HPC pinnoittamaton

Tuote nro.: 203634
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
71 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: 0,05×D kopiojyrsinnässä

Kuvaus

Malli:

Hiontakäyttöön.
Erikoismuoto tehokkaaseen lastujen poistoon.
Korkea vakaus ja vakaa toiminta epätasaisen rakenteen ansiosta.
Vaippajyrsintään hiontavaiheessatitaanille ja titaaniseoksille.

Etu:

Hyväksytty lääketieteen tekniikalle ja elintarvikkeille.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Titan"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin