Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vannesahanterä, kovametallipalat KM-titaani MU 0,85/1,15

Tuote nro.: 174117 0,85/1,15
0,85/1,15
  • Lastuava aine: KM

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 80 mm
Lastuava aine KM
Paksuus 1,6 mm
Hammastus Combi
Rintakulma 10 astetta
varustus KM
Tuotetyyppi Metallivannesaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 174117 0,85/1,15

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
100
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
70
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Laadukkaasta kovametallista (HM) valmistetut hampaat, joissa on positiivinen lastuamiskulma (10°) ja korkeaseosteisesta jousiteräksestä valmistettu vanneosa. Soveltuu yleiseen käyttöön, erityisesti kaikille tavallisille teräslaaduille, joiden vetolujuus on enintään 1700 N/mm2. Erityisen tasainen käynti ja optimoitu leikkauspinta saavutetaan hampaiden erittäin tarkalla hiontageometrialla.
RÖNTGEN KM-titaani:
Kovametallilla päällystetty sahanterä, jossa on hiottu hammasmalli. (Kovuus n. 1600 HV). Erittäin suuri lastuamisteho.

Ohje:

Ilmoita vannesahan tilauksen yhteydessä (valmistaja ja tyyppi) vanteen mitat, materiaali ja materiaalin poikkipinta.
Yleiskäyttöiset, pienet työpajakoneet (kääntörunkovannesahat, joiden vanteen leveys 27 × 0,9 mm) eivät pääsääntöisesti sovi käytettäväksi KM-päällysteisten sahanterien kanssa.
Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ota yhteyttä käyttöteknikkoihimme. Lisätietoja löytyy GARANT-lastuamiskäsikirjasta nro 110020 tai RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) -ohjeista osoitteessa https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Kappalehinta = hinta/juoksumetri × terän pituus hitsauskohta mukaan luettuna.
Tilaustiedot: Tuotenumero ja koko (hampaita tuumaa kohden) × haluttu pituus (mm).
Esimerkki: 5 kpl nro 174113 koko 2/3 × 4640 mm.