Tarkkuuskärkiupotin, epäsäännöllinen hammasjako 60° TiAlN

Tuote nro.: 150815
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
179 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Standardi: DIN 334
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Kuvaus

Malli:

Kärkiupotin 60°, epäsäännöllinen hammasjako.
Erikoisgeometria, erittäin epäsäännöllinen hammasjako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely. Takahiottu. Lastutilat hiottu umpiaineesta. Uusi TiAlN-erikoispinnoite takaa pitkän käyttöiän.

Etu:

Erittäin tasainen käynti koko upotuksen ajan. Värinätön käynti tuottaa täydellisen lopputuloksen ja optimoi työkalun käyttöiän.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 60°:n upotusten valmistukseen.
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
    Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin