• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Silovalssaustyökalu EG45-40M yleiskäyttöinen

Tuote nro.: 291520
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään

Kuvaus

Malli:

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.
Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon Rz < 1 µm asti.
Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).
Tasalaatuiset tulokset valssausvoiman jatkuvalla mittauksella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.
Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm2 ja kovuus enintään 45 HRC.

Suositus:

Ulkopinnoille, säde ulottuu tasopintaan asti.

Ohje:

  • Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.
  • Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.

Rullan säde = 2,5 mm. Työstettävät työkappaleen säteet 4 mm - 12 mm.
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
    Varren kiinnitystyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin