Vetoalusta hyllyihin Hyötysyvyys 950 mm

Tuote nro.: 993111
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 1 000
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Vetoalusta, 3 sivulla vierintäreunus (35 mm korkea) ja käytännöllinen työntökahva. Asennus 50 mm välein mahdollista. Vetoalusta voidaan asentaa myös pariovien taakse. Yksittäisulosvetoeste − toimii, kun vetoalusta siirtyy juoksukiskolle. Tämän lisäksi pultti lukitsee alustan sivusuunnassa juoksukiskoihin. Tämä lukitus tapahtuu, kun vetoalusta on työnnetty sisään. Lukitus vapautetaan vetämällä työntökahvan alla olevasta kahvasta (käyttö yhdellä kädellä). Vetoalustan ollessa täysin ulosvedettynä se lukkiutuu uudelleen juoksukiskoihin (kaksoislukitus). Vetoalustalle voidaan asettaa tavaroita nosturia käyttäen, koska vetoalusta on lukittuna. Kantokyky 1000 kg kuorman jakautuessa tasaisesti. Vetoalustoissa on merkintä niiden kantokyvystä.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu

Ohje:

Säilytysalusta Multiplex-pyökki nro 993170 voidaan asettaa vetoalustaan.