Malli:
Varusteltu kaappi, 40×28G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. Suurin sallittu kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.
Toimituksen sisältö:
Kaappi ja kiinnityskiskot nro
971525 koko 28 ja poikkikannattimet työkalunpitimillä nro
971570.
Pintakäsittely:
Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro
942530 −
942573 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.