Malli:
Runko ja päällirakenne 4-kulmaista teräsputkea, teräslevyalusta. Ripustusreiät rungon etu- ja takapuolella (50 mm:n rasteri) lokeroalustojen kiinnitykseen, monitoimikisko jne. kokoa 1000 mm. Kierreholkit rungon sisäpuolella reikälevyn asennusta varten. 4 kääntyvää pyörää (niistä 2:ssa pysäköintijarru, ø 125 mm), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, pyöriin laakeroidut navat sekä iso työntökahva ja sen Haptoprene®-kuori huolehtivat turvallisesta käsittelystä.
Käyttö:
Vaunuun voi kiinnittää hyllytasoja, lokerolistoja, piirustuksenpitimiä, Multifix-kiskoja, poikkipalkkeja ja reikäseiniä, koko 1000.
Pintakäsittely:
Vaaleanharmaa RAL7035 jauhepinnoitettu.