{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 240 mm | |
Pohja-alan leveys | 750 mm | |
Pohja-alan syvyys | 550 mm | |
Tietokonelokeron (kannettavalle) sisäkorkeus | 85 mm | |
Tietokonelokeron (kannettavalle) sisäleveys | 560 mm | |
Tietokonelokeron (kannettavalle) sisäsyvyys | 275 mm | |
Paino | 21,5 kg | |
Tuotetyyppi | Tietokonepöytä |
Tuotekoodi | 948041 S |